品番 : EA540HB-1
品名 : 210mm 事務用はさみ(フッ素コート/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | SBS-1500 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 刃長 | 80mm |
| 刃形状 | 長刃 | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(刃裏に高品質フッ素コート) ハンドル:ABS樹脂 |
| 重量 | 65.8g | ||
| 片刃の内側にフッ素コーティングを施し、スムーズになカットを持続する事務用はさみ | |||
| ノリや粘着材などのベタつくものを切っても、心地よい切れ味で作業も楽々です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

