品番 : EA540HB-4
品名 : 105mm 事務用はさみ(フッ素コート/ステンレス製)
カタログ訂正
25/11/12 刃長の訂正。誤:20mm、正:24mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | DSB-100 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 105mm | 刃長 | 24mm |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(刃裏に高品質フッ素コート) ハンドル:ABS樹脂 |
重量 | 12.9g |
| 片刃の内側にフッ素コーティングを施し、スムーズになカットを持続する事務用はさみ | |||
| 小回りの利く極細デザイン。刃先が短く先端が尖っていて薄いため、細かい作業に最適。 | |||
| ノリや粘着材などのベタつくものを切っても、心地よい切れ味で作業も楽々です。 | |||
| 切り絵、スラッシュキルト、レース切り絵、ペーパークラフト、その他クラフトなどに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
