品番 : EA540HC-1
品名 : 170mm クラフトはさみ(フッ素コート/ステンレス製)
仕様
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | RMF-170K |
---|---|---|---|
材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(フッ素コート)、ハンドル:ABS樹脂 | 全長 | 170mm |
刃長 | 60mm | 重量 | 30g |
フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。 | |||
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。 | |||
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。 | |||
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/09/02 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)