品番 : EA540HC-8
品名 : 200mm クラフトはさみ(厚刃・ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | RCK-200K |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃長 | 82mm |
| 刃形状 | 厚刃ロング | 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 |
| 刃が長いため一度に多くの距離を切断でき、作業の効率アップにつながります。 | |||
| 幅広で厚手のステンレスを使用 | |||
| 紙だけでなくゴムシート、レザーシート、ビニールシート、牛乳パックなど、様々なクラフト作業に | |||
| しっかり握れる大型ハンドルに力が入れやすい人差し指置き。安定して長時間作業が可能です。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/14 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
