詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540HD-1

品名 : 210mm 裁ちはさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 CS-210B
全長 210mm 刃長 80mm
材質 刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル・キャップ:ABS樹脂
重量 96g
薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます。(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)
はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2090ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top