品番 : EA540HE-1
品名 : 215mm 厚紙用はさみ(アングルヘッド・ステンレス製)
カタログ訂正
25/11/12 刃長の訂正。誤:67mm、正:52mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | PS-6500H |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 刃長 | 52mm |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 |
重量 | 127.8g |
| ブレードは角度つきで、切り進んでいっても手がモノに当たることはありません。 | |||
| 段ボールや紙パックなど、平たく大きな物でもスイスイ楽に切り進むことができます。 | |||
| ゆとりのハンドルは手の大きな方でも楽に作業ができ、内側は手が滑るのを防ぐデザイン。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
