品番 : EA540HF-2
品名 : 215mm 万能はさみ(バネ付/ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | NAW-215 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 刃長 | 65mm |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 |
重量 | 133.8g |
| 紙、段ボール、ゴム、ホース、デニムなど、あらゆる素材が切断可能な万能はさみ | |||
| 従来のハサミでは切れないアルミ板、ステンレスの板までも楽に切る事が可能。 (針金も、刃根元部分の「ひご切り」で簡単に切ることができます。) |
|||
| 大きい物を切るのに便利な長刃タイプ 引越し作業や日曜大工、大掃除、工作などの場面でも活躍します。 |
|||
| 持ちやすい大きなハンドルと刃の開き動作を助けるバネ付で、楽に作業できます。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/07 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
