品番 : EA540HF-27
品名 : 180mm 万能はさみ(ステンレス製)
カタログ訂正
25/11/12 全長の訂正。誤:185mm、正:180mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | AW-185L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃長 | 70㎜ |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂 バネ:ポリアセタール樹脂 キャップ:ポリプロピレン樹脂 |
重量 | 66g |
| 優れた切れ味であらゆる素材を切ることが出来る万能はさみ | |||
| 工作・DIY、手工芸、園芸、フラワーアレンジメントなどに最適。 工業製品の樹脂・ゴム等のバリ取りなどにも適しています。 |
|||
| しっかり握れる厚めのグリップ 回転式バネ付きで開く動作を助け、長時間の作業が楽になります。 |
|||
| 保存時に便利なキャップ付き | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
