品番 : EA540HF-31
品名 : 165mm 万能はさみ(キャップ付・ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | AW-165HS |
|---|---|---|---|
| 全長 | 165mm | 刃長 | 40㎜ |
| 材質 | 刃:高級ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリエチレン樹脂 キャップ:ポリプロピレン樹脂 |
重量 | 61g |
| 工場や現場作業、ご家庭でのホビー・キッチン・ガーデニング等幅広く使用可能な万能はさみ | |||
| 工業製品の樹脂・ゴム等のバリ取りなどにも適しています。 金属板だけでなく、ゴム・レザー・コード類もスムーズにカット。 |
|||
| 保管時や持ち運び時に安心なキャップ付 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/20 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
