品番 : EA540JA-6
品名 : 174mm はさみ(フッ素コート)
テープ等の粘着物や汚れ・サビに強い高性能コーティング
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | SC-175SF |
|---|---|---|---|
| 全長 | 174mm | 刃長 | 65mm |
| 刃 | ハイカーボンステンレス鋼 (フッ素コート) |
板厚 | 1.8mm |
| 材質 | グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE) 刃・カシメピン:ステンレス鋼 がたつき防止リング:POM キャップ:PP |
色 | ホワイト/ブルー |
| テープなどの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いです。 | |||
| カーブ形状の刃が、対象物をしっかりつかまえるための最適な刃角度をキープし、刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上げ刃を採用しています。 | |||
| 刃の開き角度が一定です。 | |||
| 安心な丸い刃先。 | |||
| 高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。 | |||
| 厚みのあるやわらかい材質との2層構造が指への負担を軽減します。テコ比、手の大きさ、持ち方を研究し、刃に力が伝わりやすい設計で、手にぴったりフィットします。 | |||
| 小指用の滑り止めが付いて安定した握り方で切ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/03 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
