詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-32

品名 : 160mm ゴム板用はさみ

正確なカットができる先端尖り刃

仕様

刃材質 カーボンスチール(ブルーポリッシュ仕上) 刃形状 直刃
全長 160mm 刃長 54mm
重量 60g 用途 繊維やゴムの切断等に
切断の目安 厚さ5mmのゴムシートの切断が可能
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/01/14 12:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2086ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top