詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-62A

品名 : 200mm はさみ・クラフト

仕様

材質 スチール 全長 200mm
刃長 85mm
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2024/04/17 08:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA540K-62A 200mm はさみ・クラフト
EA540K-63A 250mm はさみ・クラフト(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top