品番 : EA540K-63A
品名 : 250mm はさみ・クラフト(スチール製)
仕様
全長 | 250mm | 刃長 | 110mm |
---|---|---|---|
刃材質 | スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/18 19:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2182ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-62A 200mm はさみ・クラフト |
EA540K-63A 250mm はさみ・クラフト(スチール製) |