品番 : EA540MA-2B
品名 : 145mm 精密用はさみ(反り刃・ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 145mm | 刃長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 刃形状 | 先細、先曲がり、ギザ付き | 刃先硬度 | HRC約40 |
| 材質 | ステンレス | 重量 | 約37g |
| 両ギザ付き薄刃で、金属などを滑らず精密に切断が可能 | |||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製 | |||
| 【主な使用用途】 ・基板加工、金属加工、模型、工芸ホビーに ・極薄金属板、極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に ・装飾品関係、プラホビーなどの修理や組立に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/30 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

