詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WB-1

品名 : 5mm/190mm ワイヤーロープカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

切断能力 鉄線:φ4.0mm、
ピアノ線:φ2.5mm、
ケーブル線(IV線):φ6.0mm、
ワイヤーロープ:φ5.0mm
全長 190mm
追加説明
カタログ価格

3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/19 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA541WM-200
  • 品番

    EA541WM-200

  • コメント

    詳細は仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top