詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WN-1

品名 : 4.0mm/220mm ワイヤーロープカッター(倍力)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
倍力構造により効率よく力を伝えます

仕様

切断能力
   スチールワイヤー:φ4mm、
   ステンレスワイヤー:φ3.2mm、
   バネ鋼/硬線:φ2.4mm
   軟鋼棒:φ3.2mm
全長 220mm
重量 400g 刃材質 M2合金鋼入り
ジョウ材質 鍛造高炭素鋼 ハンドル材質 高張力鋼
   (熱可塑性エラストマーグリップ)
倍力構造のハンドルで効率よく力を伝えます。
M2合金鋼入りで刃の欠けを防ぎます。
エルゴノミック構造のハンドルで筋肉への負担を軽減します。
切断するのが難しい高強度円形材質に。
追加説明
カタログ価格

5,750 (税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 00:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA541WM-200
ウェブカタログ画像
  • 切断が難しい高強度円形材質に
  • 倍力構造

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top