詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544EM-1

品名 : 238mm はさみ・強力万能

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MXS-238
切断能力 鉄板:1.4mm、ステンレス(SUS304):1mm 全長 238mm
刃長 35mm 材質 スチール
刃材質 特殊鋼 重量 380g
ツインカム、オート偏心機構を採用し、切断時のハンドル荷重を軽減しています。
追加説明
カタログ価格

7,810 (税抜)/ 8,591 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/19 00:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA544ED-41
  • 品番

    EA544ED-41

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top