詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544RA-8

品名 : 250mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)

仕様

全長 250mm 刃長 60mm
切断板厚 0.35~0.5mm 重量 460g
材質 本体:極軟鋼(SAE1006)
刃:日立安来鋼(青紙)
対応素材 カラーGL鋼板、
ガルバリウム鋼板、
フッ素樹脂鋼板GL、
ステンレス(ステン切用)、
カラーステンレス(ステン切用)
柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0098ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top