品番 : EA545A-100A
品名 : W3/8"/605mm 全ねじカッター&パンチャー
仕様
| ブランド名 | M-Creative | 型番 | MC303810 |
|---|---|---|---|
| 適応材料 | 全ねじ:W3/8”(軟鋼) レースウェイ:DP1・DP2 ダクト:D1(2.0mm以下の軟鋼板材) サスウェイ:S-DP2(1.5mm以下のSUS板材) Mバー:ダブル(CW-19) |
全長 | 605mm |
| 材質 | 本体:スチール 刃:刃物用特殊鋼 |
重量 | 7.6kg |
| 付属品 | φ10.5パンチセット W3/8”全ネジカッター刃 |
||
| 全ネジの切断、レースウェイ、ダクトの穴あけが1台2役! | |||
| 騒音・粉じん・火花が出ないので安全で静かに作業できます。 | |||
| ※ステンレスボルトは切断できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
