詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BN-21

品名 : 2.9mm/215mm ミニクリッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BPZ2-215C
全長 215mm 切断能力 硬線:φ2.9mm
重さ(g) 355
追加説明
カタログ価格

2,910 (税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA545KR-1
  • 品番

    EA545KR-1

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top