品番 : EA545BP
品名 : 16mm/ 530mm 油圧式鉄筋カッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-16HC |
---|---|---|---|
切断能力 | φ16mm | ||
布袋入り | |||
全長 | 530mm | 重量 | 3.5kg |
軽量で、電源のない場所での作業に最適 | |||
ヘッドは360°回転するので作業性抜群です。 |
追加説明 |
●最大切断能力…D16(SD345相当) ●全長…530mm ●外形寸法…W81×L530×H108(閉)~447(開)mm ●質量…3.5kg |
---|
カタログ価格 |
77,100 円(税抜)/ 84,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA545BP-10 : 替刃(EA545BP,EA858BS用) |