品番 : EA545KS-10
品名 : 200mm ミニクリッパー(グリップ付)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 02 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.6mm くぎ・ボルト・リベット:5.2mm |
全長 | 200mm |
| 重量 | 365g | 刃材質 | クロムバナジウム鋼・鍛造・油焼入 |
| 刃仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
| ハンドル | コンフォート | ||
| 小さな力で大きな切断能力を発揮 高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます。 |
|||
| ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりできます。 | |||
| ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
