詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546JB-1

品名 : 300mm 量水器メーター用レンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 MT-1320
用途 量水器用メーター交換作業に 使用呼び範囲 呼び13・20
使用範囲 31~38mm 全長 300mm
頭部厚さ 10.4mm ハンドル厚さ 8.8mm
重量 380g 最大トルク 固定時:49.0N・m
拡大時:58.8N・m
材質 スチール(S55C)
呼び13・20専用
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。
バネにより、ラチェットのような反復作業ができます。
サイズの切り替えが容易にできる指掛けフック付き
プライヤーと違い、作業に握力を必要としませんので疲れません。
柄部先端のスプーン形状は、量水器の蓋開けや泥かきに使用できます。
<注意>
・反復作業により回すパイプ等を傷つけることがあります。
・仮締め用として使用してください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
・ハンマー代わりに使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

5,620 (税抜)/ 6,182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0197ページ

代替品

EA546JB-1A
  • 品番

    EA546JB-1A

  • コメント

    変更点:ハンドル先端形状

ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top