品番 : EA546RE-14
品名 : 2 " /350mm エンドパイプレンチ(強力型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31070 |
|---|---|---|---|
| パイプ外径 | 2” | 重量 | 1.6kg |
| 呼び全長 | 350mm | ||
| 頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率 | |||
| 完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ | |||
| ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群 | |||
| 調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去 | |||
| ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部 | |||
| オフセット型フック・ジョーにより、狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも迅速にしかも簡単に作業できます。 | |||
| 狭いスペースやパイプが壁に近く平行に並んでいる場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。 | |||
| 鍛造鉄製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|

