詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546YC-180

品名 : φ180mm/ハンドル135mm ベルトレンチ

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 104
適合径 180mm以下 ベルト幅 22mm
ハンドル長 135mm ベルト長 650mm
重量(g) 260 対応サイズ φ60~180mm
材質 ハンドル:スチール、ベルト:ゴム織物
特殊な形状の部品の取り外しに最適です。
ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/28 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0312ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top