品番 : EA546YS-51
品名 : φ200mm/290mm ストラップレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
V形状がパイプをしっかり保護します
仕様
| 全長 | 290mm | パイプ径 | 200mm |
|---|---|---|---|
| ストラップサイズ | 26×750mm | 重量(kg) | 0.2 |
| ベルト材質 | ポリエステル ナイロン |
||
| 軽くて丈夫なアルミボディ | |||
| 素早く簡単なストラップ交換 | |||
| ノブを回して締め込みます | |||
| 特製強化PEストラップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA546YS-52 : [EA546YS-11用] 替ストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大

