詳細表示

このページのURL:

品番 : EA548XE

品名 : 13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-30AHS
適応パイプ呼径 13~30 口あき寸法 58mm
適応管 水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 最高圧力 58.8MPa(600kgf/c㎡)
ホース長 940mm 重量 4.2kg
パイプの圧着と復元が可能
スチール製収納ケース付
追加説明 ●自動芯出し機能付
●ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群
●出力…20.6kN(2,100kgf)
●圧着能力…13A~30A
●適応管…塩ビ管、ポリ管
●質量…4.2kg
●標準付属品…キャリングケース(鉄製)

カタログ価格

85,400 (税抜)/ 93,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA548XE-1
  • 品番

    EA548XE-1

  • コメント

    変更点:カラー、パイプ断線も可能に

ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top