品番 : EA54B
品名 : [83個組] 工具セット
仕様
<セット内容> | 83点セット | 総重量(kg) | 10.5 |
---|---|---|---|
ラジオペンチ | 160mm | 電工ニッパー | 160mm |
電工ペンチ | 200mm | コンビネーションプライヤー | 160mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | モンキーレンチ | 150・250mm |
(+)ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)ドライバー | 5.0×75・6.0×100・8.0×150mm |
六角棒レンチ(9本組) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ボールピンハンマー | 450g |
(3/8”)ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm | (3/8”)(+)ビットソケット | #1・#2・#3 |
(3/8”)Hexビットソケット | 3・4・5・6・7・8・10mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm |
片目片口スパナ | 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm | メジャー | 5.5m |
LEDライト | φ28×91mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・17・19mm |
(3/8”)スパークプラグソケット | 16・18・21mm | (3/8”)エクステンションバー | 250mm |
(3/8”)スピンナハンドル | 210mm | ビットアダプター | 1/4”hex×3/8”sq |
ソケットアダプター | 3/8”(メス)×1/4”(オス) | ケースサイズ | 530(W)×253(D)×220(H)mm |
ケース材質 | 耐衝撃性ポリマー製 | ||
ユニバーサルジョイント | |||
75mmロッキングエクステンションバー | |||
1/2”(メス)×3/8”(オス) 3WAYアダプター | |||
3/8”ソケットホルダー215mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,700 円(税抜)/ 59,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 17:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0004ページ |
拡大