品番 : EA550-100
品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB6510.R-30 |
---|---|---|---|
ビット10個をハンドル内に収納可能。 | |||
ラチェット式 | |||
マグネット付 | |||
全長 | 16cm | 差込六角対辺 | 1/4” |
+ビット | #2・#3・#4mm | -ビット | 3・4mm |
トルクスビット | T10・T15・T20・T25 | ヘックスビット | 3・4mm |
ポジドライブビット | #2 | 重量 | 206g |
右回転・左回転・固定の切替が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 09:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)