詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550-12

品名 : 0mm [+,-,Hex]ドライバーセット(差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB6460
ハンドル全長 120mm ビット全長 25mm
差込六角対辺 1/4” 質量(g) 94
(+)ビット #1・#2 (-)ビット 4.0・5.5・6.25mm
Hexビット 3.0・4.0・5.0mm セット時全長 125mm
追加説明
カタログ価格

4,990 (税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 10:58現在)

商品入数 1 販売単位 SET

代替品

EA550-14
  • 品番

    EA550-14

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top