詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550-15

品名 : [+,-,Torx] ドライバーセット(差替式)

カタログ訂正

26/03/25 ●(-)ドライバービット…(誤)4.0・5.5・6.0mm (正)4.0×0.6・5.5×0.8・6.25×1.0mm (No.57 9050)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB6464.Red
サイズ(mm) (+):#1・#2
(-):4.0×0.6・5.5×0.8・6.25×1.0mm
TORX:T10・T15・T20
ドライバーハンドル 125mm
差込六角対辺 1/4”(6.35mm) ビット全長 25mm
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。
エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。
ビットホルダーが本体と一体になったため、ビット交換が早く行えます。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0533ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • マイナス
  • プラス
  • TORX

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top