品番 : EA550-20A
品名 : [+ -] ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8215CBB |
|---|---|---|---|
| ドライバーハンドル | 105mm | (+)ドライバービット | #1・#2 |
| (-)ドライバービット | 4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm | (-)精密ドライバー | 0.4×2.5・0.6×3.5mm |
| 重量(g) | 543 | ||
| きりビット | |||
| ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 |
|||
| 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 | |||
| 成革製ロールアップケース入り | |||
| スロットねじおよびフィリップスねじ用 | |||
| 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備 | |||
| 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット | |||
| 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達 | |||
| 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

