品番 : EA550A
品名 : [+ - キリ]ドライバーセット(差替式)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 215.CBB |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10点 | (-)ドライバービット | 0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm) |
| (+)ドライバービット | #1、#2 | (-)精密ドライバービット | 0.4X2.5・0.5X3.5(mm) |
| 重量 | 450g | ||
| きりビット | |||
| プラスチックハンドル | |||
| ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 | |||
| 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 | |||
| 外箱付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/23 16:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
