品番 : EA550AF
品名 : [Sockt + - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 2000 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 23点 | (+)ビット | #1・#2・#3 |
(-)ビット | 4・5.5・7mm | ヘックスビット | 2.5・3・4・5・6mm |
ソケット(6角) | 5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm | ||
ソケット用アダプター | |||
マグネットホルダー | |||
T型ラチェットハンドル | |||
左右切替+ラチェット固定可能 | |||
手の平サイズでコンパクト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 10:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |