詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550AG-11

品名 : [+ - Hex]ラチェットドライバーセット(ストレート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ESCOオリジナル 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 9点 ハンドル六角対辺 1/4”
ラチェットハンドル ストレートタイプ 107mm ビット (+)1・2・3
(-)4・5.5mm
(Hex)4・5・6mm
ビット全長 25mm ビットケース 8本収納用
工具袋 140×70mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 10:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA550AY-1
  • 品番

    EA550AY-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • +・-ビット
  • Hexビット
  • ビットケース
  • 工具袋
  • ラチェットハンドル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top