詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550AL

品名 : [+ - Hex Hexlobe Sockte]ドライバセット・差替式

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3360
<セット内容> 33点
ドライバーハンドル
(+)ビット #1・#2・#3 (-)ビット 4.0・5.5・7.0mm
ヘックスビット 2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm トルクスビット
 T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
 (T6以外イジリ止め付)
ソケット(6角)
 5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13mm
ソケットアダプター
ショートビットホルダー(マグネット付)
ハンドルはストレート、T型どちらの形でもお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

6,290 (税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 10:30現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top