品番 : EA550AM
品名 : [+ - Hex Hexlobe Sockte]ドライバーセット・ラチェット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | <セット内容> | 34点 |
---|---|---|---|
スタビーラチェットハンドル | 58mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
(-)ビット | 4・5.5・7mm | ヘックスビット | 2.5・3・4・5・6mm |
ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm | トルクスビット | T6・T8・T10・T15・T20・T25・ T27・T30・T40(イジリ止付) |
1/4”ロングビットホルダー | 75・150mm | 1/4”ソケットアダプターショートビット | 1/4”sq×1/4”hex |
1/4”ロングソケットアダプター (1/4”sq×1/4”hex) |
75・150mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
左右切替式 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |