品番 : EA550AN
品名 : [+ - Hex Socket]ドライバーセット(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | <セット内容> | 24点 |
---|---|---|---|
ラチェットハンドル | 95mm | ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・10・12・13mm |
(+)ビット | #1・#2・#3 | (-)ビット | 4・5.5・7mm |
ヘックスビット | 2.5・3・4・5・6mm | ソケット用アダプター | 1/4”sq×1/4”hex |
ソケットホルダー | 1/4”sq×1/4”hex(全長150mm) | ビットホルダー | 1/4”hex凹×1/4”hex凸(全長75mm・150mm) |
差込六角対辺 | 1/4” |
追加説明 |
付属ビットは、必ずビットホルダーをセットしてからお使い下さい。(ビット全長3cm、本体チャック深さ4cmの為)(2018/12/28 9032) |
---|
カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 09:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |