詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550AP-1

品名 : [ラチェット式] ドライバービットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4008/27/1R
〈セット内容〉 29点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 4・5・5.5・6・7・8・10・11・13mm (+)ビット #1・#2・#3
(-)ビット 0.6×4.5、0.8×5.5、
1.0×5.5mm
ポジドライブビット #1・#2・#3
イジリ止付TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40 Hexビット 4・5・6
ソケットアダプター 25mm ラチェットハンドル 250mm
ケースサイズ 322×134×57mm 重量 642g
正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HEXビットラチェットドライバーセット
追加説明
カタログ価格

31,200 (税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0544ページ

代替品

EA562WD
  • 品番

    EA562WD

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top