品番 : EA550BP-62
品名 : 3/8"DR(1/4"Hex) コンビネーションドライバービットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004281 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8009 | 〈セット内容〉 | 18点 |
| ドライバーハンドル | 133mm | ビットホルダー | 75mm(六角対辺1/4”) |
| ビット六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
| (+)ビット | #1・#2 | ポジビット | #1・#2 |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25 | Hexビット | 3・4・5・6mm |
| (3/8”)ソケット(6角) | 8・10・13mm | 差込角 | 3/8”・1/4” |
| ギア歯 | 72歯 | ヘッド角度 | 0°、15°、90°(左右) |
| ホルスターサイズ | 155×65mm | 重量 | 445g |
| 先端マグネット付 | |||
| ラチェット式 | |||
| 1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能 | |||
| 六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。 | |||
| 両側のスライドスイッチで、ヘッド角度0°、15°、90°(左右)に固定可能。 | |||
| ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。 | |||
| わずか5°の振り幅のための細かいギアの正逆転切替可能(72歯) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/19 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0537ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
