品番 : EA550BT-16
品名 : [+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット
4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057482 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 19点 | ビット六角シャンク | 1/4” |
| ドライバーハンドル | 146mm | ビット全長 | 89mm |
| (+)ビット | #1、#2、#3 | ポジビット | #1、#2、#3 |
| TORXビット | T10、T15、T20、T25、T30 | Hexビット | 3、4、5、6mm |
| (-)ビット | 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm | 重量(g) | 751 |
| 溝長 | 9.5mm | ||
| 4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/16 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0538ページ | ||||
