品番 : EA550BT-26
品名 : [+ - Pozi Hex Torx] T型ドライバー(ラチェット式)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 023471 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 17点 | ドライバーハンドル | 45mm(軸長) |
| ビット六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 89mm |
| (+)ビット | #2・#3 | ポジビット | #2・#3 |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 | Hexビット | 3・4・5・6・8mm |
| (-)ビット | 5.5mm | ケースサイズ | 130(W)×150(D)×50(H)mm |
| 正逆切替レバー付 | |||
| ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。 | |||
| 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0538ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
