詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550GD-20

品名 : 1/4"sq 3本組ラチェットハンドル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

3本組
差込六角対辺 1/4” 先端角度 ストレート、25°、-25°
ハンドル全長 110mm ビット (-)1.0×6.0、1.0×7.0mm、
(+)#1、#2
重量(1本当り) 100g
マグネット付
ラチェット左右切替式
スチール製
追加説明
カタログ価格

5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 組

代替品

EA562-42
  • 品番

    EA562-42

  • コメント

    変更点:先端角度

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top