詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550M-150

品名 : 6本組 ドライバーセット(精密用)

スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 030181
〈セット内容〉 6本組 (+)ドライバー #0・#00・#000
(-)ドライバー 2.5×0.35mm ファイブローブ #1
マイクロスティックドライバー m 全長 137mm
スタンド付
先端形状によって色分けされています。
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/03 15:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0507ページ
ウェブカタログ画像
  • Microstic
  • ファイブロープ
  • プラス
  • マイナス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top