品番 : EA550WA-1A
品名 : 5/16"Hex/142mm インパクトドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 072014 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 2090 | 仕様 | インパクトドライバー本体 |
| 全長 | 142mm | トルク | 90N・m |
| 先端差込角 | 5/16” | ||
| 叩いた衝撃力を回転力に変える設計によって、固くしまったネジを電動工具を使用せずに緩める際などに使います。 | |||
| 電動工具を使用せずにねじを緩めたり、締めることができます | |||
| 衝撃を回転力に転換します | |||
| M4~M8ねじ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA550WA : 5/16"Hex インパクトドライバーセット |

