詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550XB-20

品名 : 1/4"DR インパクトドライバーセット(ねじ取ビット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 1903-NS
入組み点数 4 <セット内容> (+)ビット
ネジとりビットスリムタイプ
ミニインパクトドライバー
(+)ビット #2(全長30mm) ビットホルダー 1/4”hex×1/4”DR
ねじ取りビットスリム M2~4対応 ドライバー 全長:123mm
ドライバー差込角 1/4” ビット対辺 1/4”
適合サイズ 対辺6.35mm六角軸
片頭ビット30mm以上
材質 本体:炭素鋼・合金鋼・TPE・PP
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE
なめたネジを外す専用設計ビット
鋭い歯先がなめたネジに喰い付きます。
ネジとりビットのみハンマーで叩き、ネジに溝を作ります。その後ミニインパクトドライバーにネジ取りビットを取り付け、サイド叩きこむことでねじを抜き取ります。
ハンマーで叩くと先端が回るドライバー
力の入れやすいエラストマー樹脂ハンドル
(後端部は打撃から手を守るフランジ形状)
コンパクト・軽量タイプで持ち運びに便利
本体差込角6.35mm(1/4”)でソケットレンチも取付け可能
小ねじ(M2~4)に使えるねじ取りビットスリムタイプ付き
熱処理されたネジには使用できません。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 10:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA550XB-7
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top