品番 : EA552AL-34
品名 : 3.5x 0.6x 80mm [-]ドライバー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8128.3.5-80 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | 3.5×0.6mm | 軸径 | φ3.5mm |
| 軸長 | 80mm | 全長 | 173mm |
| 濡れた手で握っても滑りにくいです。 | |||
| オイル・ガソリンに耐性有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
