品番 : EA552EE
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 930 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)ドライバー:#00・#0 (-)ドライバー:1.2・1.8・2.3・3mm |
全長 | 114mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 柄:PP |
重量 | 98g |
| 微細なネジ回しに | |||
| 後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
| 色でサイズがわかる後端キャップ | |||
| ドライバースタンドになるケース付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/04 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
