詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EN-10

品名 : ドライバー(差替式 精密用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3607
先端形状 Y型 先端サイズ Y型:1.8mm
Y型大:2.6mm
全長 ハンドル:110mm
ビット:110mm
材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP・PTE
キャップ:PP
重量 42g
携帯電話、コンピューター等のY型ねじ回し作業に
ハンドル前半は早回ししやすい小径グリップ。
後半は力が入れやすい断面四角形状グリップで使いやすい。
4mm六角軸を使用したビット差替え式
コレットチャック方式でビットのがたつきはゼロ
2種類のY型特殊ネジに対応
ネジにぴったりフィット!
高精度ブラックポイント仕上げ
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/04 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0506ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃先サイズ
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top