詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AB-10

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(パワーグリップ 電工)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
(+)ドライバー 先端×軸径:#2×6.3mm
軸長:100mm
(-)ドライバー 刃幅×刃厚:6.0×0.9mm
軸長:100mm
工具袋サイズ 250×100mm 生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
六角軸形状
マグネット付き
キャンバス製工具袋付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/07 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0516ページ
ウェブカタログ画像
  • 【セット構成品①】(+)#2×100mm 1本
  • 【セット構成品②】(-)6.0×100mm 1本 
  • 工具袋サイズ\n単位(mm)
  • キャンバス工具袋付き
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top